IZVIJAČ ZA FINOMEHANIKE-VDE-ZEBRA-SL-0,4X2,0X60

Za delo na delih pod napetostjo do 1.000 voltov (AC) in do 1.500 voltov (DC).

Priloge
Art.-Št.: 0613486020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Posamezno testiranje v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV

  • Označeno z letnico izdelave
  • Preskus s hladnim udarcem pri -40 °C (oznaka C)
  • Rezilo: Izolirano okroglo rezilo, brušeno
  • Konica: DIN 5264-A, ISO 2380
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 0,4 x 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
Dolžina/širina ročaja 100 / 20 mm
Dolžina rezila v palcih 2-3/8 in
Drugi standard Delo pod napetostjo - ročno orodje za uporabo pri izmenični napetosti do 1000 V in enosmerni napetosti do 1500 V
*
*
*

Posamezno testiranje v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV

  • Označeno z letnico izdelave
  • Preskus s hladnim udarcem pri -40 °C (oznaka C)
  • Rezilo: Izolirano okroglo rezilo, brušeno
  • Konica: DIN 5264-A, ISO 2380
Specifikacije izdelkov
Velikost konice Reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 0,4 x 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
Dolžina/širina ročaja 100 / 20 mm
Dolžina rezila v palcih 2-3/8 in
Drugi standard Delo pod napetostjo - ročno orodje za uporabo pri izmenični napetosti do 1000 V in enosmerni napetosti do 1500 V