IZVIJAČ ROČNI-ZA FINOMEHANIKE-ZEBRA-SW2,5X60

Mat kromirano okroglo držalo in dvokomponentni ročaj z vrtljivo centrirno glavo.

Priloge
Art.-Št.: 0613484025
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaradi tankega ergonomskega ročaja z vrtljivo centrirno glavo je idealen za fino in občutljivo delo.

  • Optimalno delo v urarstvu zaradi vrtljive centrirne glave in območja hitrega obračanja na sprednjem delu ročaja
  • Velika, mehka zunanja plast za udobno rokovanje z dvokomponentnim ročajem
  • Optimalna zaščita pred korozijo zaradi mat kromiranega okroglega držala iz visoko kaljenega in kaljenega posebnega jekla
  • Hitra in preprosta identifikacija zaradi simbola vijaka in velikosti na centrirnem pokrovčku
  • Velikost konice izdelana v skladu z DIN 475/2
Specifikacije izdelkov
* *
Širina po ploskvah Velikost ključa 2,5 mm
Dolžina rezila 60 mm
Dolžina ročaja 100 mm
Premer glave 20 mm
*
*
*

Zaradi tankega ergonomskega ročaja z vrtljivo centrirno glavo je idealen za fino in občutljivo delo.

  • Optimalno delo v urarstvu zaradi vrtljive centrirne glave in območja hitrega obračanja na sprednjem delu ročaja
  • Velika, mehka zunanja plast za udobno rokovanje z dvokomponentnim ročajem
  • Optimalna zaščita pred korozijo zaradi mat kromiranega okroglega držala iz visoko kaljenega in kaljenega posebnega jekla
  • Hitra in preprosta identifikacija zaradi simbola vijaka in velikosti na centrirnem pokrovčku
  • Velikost konice izdelana v skladu z DIN 475/2
Specifikacije izdelkov
Širina po ploskvah Velikost ključa 2,5 mm
Dolžina rezila 60 mm
Dolžina ročaja 100 mm
Premer glave 20 mm