IZVIJAČ RAVNI-KRATEK-1,2X6,5X25
IZVIJAČ RAVNI-KRATEK-1,2X6,5X25
Kratek, krtačen kromiran pecelj in dvokomponentni ročaj.
Priloge
Art.-Št.:
0613251065
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
Dejstva na kratko
Za težko dostopna in ozka območja zaradi izjemno kratkega stebla
Robustno okroglo steblo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano
Črna konica za čim boljše prileganje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami
V skladu s standardom DIN 5265
Kakovost v vaši roki
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdo sredico in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
*
*
Tip konice
Igralna reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,2 x 6,5 mm
Dolžina rezila
25 mm
Dolžina ročaja
62 mm
Širina ročaja
31 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Dejstva na kratko
Za težko dostopna in ozka območja zaradi izjemno kratkega stebla
Robustno okroglo steblo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano
Črna konica za čim boljše prileganje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami
V skladu s standardom DIN 5265
Kakovost v vaši roki
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdo sredico in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
Tip konice
Igralna reža
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,2 x 6,5 mm
Dolžina rezila
25 mm
Dolžina ročaja
62 mm
Širina ročaja
31 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: