IZVIJAČ RAVNI-SLIM-1,0X5,5X150
IZVIJAČ RAVNI-SLIM-1,0X5,5X150
Tanek, krtačen kromiran pecelj in dvokomponentni ročaj.
Priloge
Art.-Št.:
0613231755
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
Od konice do ročaja
Za manjše vijake in natančna dela zaradi tankega držala in manjših dimenzij
Robustno okroglo držalo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano
Črna konica za čim boljše vpetje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami
V skladu s standardoma DIN 5265 in SMS SS 2830
Enostavno upravljanje
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
*
*
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,0 x 5,5 mm
Dolžina rezila
150 mm
Dolžina ročaja
96 mm
Širina ročaja
31 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Od konice do ročaja
Za manjše vijake in natančna dela zaradi tankega držala in manjših dimenzij
Robustno okroglo držalo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano
Črna konica za čim boljše vpetje v vijak
Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami
V skladu s standardoma DIN 5265 in SMS SS 2830
Enostavno upravljanje
Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino
Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan
Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba
1,0 x 5,5 mm
Dolžina rezila
150 mm
Dolžina ročaja
96 mm
Širina ročaja
31 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: