IZVIJAČ RAVNI-SLIM-0,8X4X100

Tanek, krtačen kromiran pecelj in dvokomponentni ročaj.
Priloge
Art.-Št.: 061323174
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Od konice do ročaja Za manjše vijake in natančna dela zaradi tankega držala in manjših dimenzij Robustno okroglo držalo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano Črna konica za čim boljše vpetje v vijak Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami V skladu s standardoma DIN 5265 in SMS SS 2830 Enostavno upravljanje Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
* *
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 0,8 x 4 mm
Dolžina rezila 100 mm
Dolžina ročaja 83 mm
Širina ročaja 27 mm
*
*
*
Od konice do ročaja Za manjše vijake in natančna dela zaradi tankega držala in manjših dimenzij Robustno okroglo držalo, ki je za zaščito pred korozijo krtačeno kromirano Črna konica za čim boljše vpetje v vijak Konica izdelana v skladu s standardoma DIN 5264-A in ISO 2380 za izvijače z zarezami V skladu s standardoma DIN 5265 in SMS SS 2830 Enostavno upravljanje Delo brez utrujenosti z ročajem 2C s trdim jedrom in mehko nedrsečo površino Območje hitrega obračanja in trd material v spodnjem delu ročaja omogočata hitro obračanje s kazalcem in palcem, ko je vijak zrahljan Hitro in enostavno prepoznavanje s simbolom in velikostjo, ki sta natisnjena na ročaju
Specifikacije izdelkov
Debelina rezalnega roba x širina rezalnega roba 0,8 x 4 mm
Dolžina rezila 100 mm
Dolžina ročaja 83 mm
Širina ročaja 27 mm