BRUSILNI VALJČEK-S/G-1500-100X100

Priloge
Art.-Št.: 0587753150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 100 mm
Širina 100 mm
Izvrtina za vrtanje 19 mm
Vzorec brušenja 1500
Največja hitrost vrtenja 2800 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Silicijev karbid
Material podlage Poliamidna tkanina, poliuretanska pena, poliamidna mreža
Barva Siva, Zelena
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 100 mm
Širina 100 mm
Izvrtina za vrtanje 19 mm
Vzorec brušenja 1500
Največja hitrost vrtenja 2800 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Silicijev karbid
Material podlage Poliamidna tkanina, poliuretanska pena, poliamidna mreža
Barva Siva, Zelena