PODSTAVNI KROŽNIK -MAČEK 150MM M14 TRDI

Priloge
Art.-Št.: 058660014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Lepilni disk iz steklenih vlaken za maksimalno življenjsko dobo.
• Lepilni diski so opremljeni z luknjo, zato so v obsegu dobave vključeni ustrezen vijak M8 in 5/16 inčni vijak ter 1 pritrdilna sponka in 2 distančna diska.
• Brizgana kovinska plošča preprečuje, da bi se povezovalni vijak zlomil
• Trda izvedba (črna) s trdoto po Shoru 30-40 A je primerna za srednje do zelo grobe zaključke brušenja (do približno zrna 180).
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 150 mm
Vzorec lukenj Nediferencirani
Oblikovanje Hard
Lepilni sistem Kljuka in zanka
*
*
*

• Lepilni disk iz steklenih vlaken za maksimalno življenjsko dobo.
• Lepilni diski so opremljeni z luknjo, zato so v obsegu dobave vključeni ustrezen vijak M8 in 5/16 inčni vijak ter 1 pritrdilna sponka in 2 distančna diska.
• Brizgana kovinska plošča preprečuje, da bi se povezovalni vijak zlomil
• Trda izvedba (črna) s trdoto po Shoru 30-40 A je primerna za srednje do zelo grobe zaključke brušenja (do približno zrna 180).
Specifikacije izdelkov
PREMER 150 mm
Vzorec lukenj Nediferencirani
Oblikovanje Hard
Lepilni sistem Kljuka in zanka