KABEL. TULEC ENOSTR. 10X14X18

Priloge
Art.-Št.: 05616640
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Odporen na korozijo, vremenske vplive (UV sevanje, ozon) kisline in šibke jedke raztopine, kratkotrajno vlaženje z oljem in topili (npr. gorivo)
• Temperaturno območje:
-40°C do +120°C
• Tolerance po ISO 3302-1 M2
• Material:
EPDM guma
• Barva:
črna
• Skladno z ROHS
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 10 mm
Izvrtina za vrtanje 14 mm
Zunanji premer 18 mm
Debelina vgradnje 10 mm
Višina 15 mm
Barva Črna
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk
Ultravijolična odpornost Da
Brez silikona Da
Skladno z RoHS Da
ISO Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
*
*
*

• Odporen na korozijo, vremenske vplive (UV sevanje, ozon) kisline in šibke jedke raztopine, kratkotrajno vlaženje z oljem in topili (npr. gorivo)
• Temperaturno območje:
-40°C do +120°C
• Tolerance po ISO 3302-1 M2
• Material:
EPDM guma
• Barva:
črna
• Skladno z ROHS
Specifikacije izdelkov
Notranji premer 10 mm
Izvrtina za vrtanje 14 mm
Zunanji premer 18 mm
Debelina vgradnje 10 mm
Višina 15 mm
Barva Črna
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk
Ultravijolična odpornost Da
Brez silikona Da
Skladno z RoHS Da
ISO Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C