UVODNICA KABELSKA DVOSTR. 4 X6 X9

Priloge
Art.-Št.: 05616634
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Odporen na korozijo, vremenske vplive (UV sevanje, ozon) kisline in šibke jedke raztopine, kratkotrajno vlaženje z oljem in topili (npr. gorivo)
• Temperaturno območje:
-40°C do +120°C
• Tolerance po ISO 3302-1 M2
• Material:
EPDM guma
• Barva:
črna
• Skladno z ROHS
Specifikacije izdelkov
* *
Notranji premer 4,5 mm
Izvrtina za vrtanje 6,5 mm
Zunanji premer 9,5 mm
Debelina vgradnje 1,2 mm
Višina 6 mm
Barva Črna
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk
Ultravijolična odpornost Da
Brez silikona Da
Skladno z RoHS Da
ISO Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C
*
*
*

• Odporen na korozijo, vremenske vplive (UV sevanje, ozon) kisline in šibke jedke raztopine, kratkotrajno vlaženje z oljem in topili (npr. gorivo)
• Temperaturno območje:
-40°C do +120°C
• Tolerance po ISO 3302-1 M2
• Material:
EPDM guma
• Barva:
črna
• Skladno z ROHS
Specifikacije izdelkov
Notranji premer 4,5 mm
Izvrtina za vrtanje 6,5 mm
Zunanji premer 9,5 mm
Debelina vgradnje 1,2 mm
Višina 6 mm
Barva Črna
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk
Ultravijolična odpornost Da
Brez silikona Da
Skladno z RoHS Da
ISO Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 120 °C