Kablske uvodnice
/
KABELSKA UVODNICA Z MEMBRANO-CR-48X60X68X2,5MM
KABELSKA UVODNICA Z MEMBRANO-CR-48X60X68X2,5MM
Priloge
Art.-Št.:
0561660205
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
Dvojno prirobnična membrana CR
• Polikloropren – sintetični elastomer
• Notranja membrana
• Za tesnjenje kabelskih izhodov
• Dobra odpornost proti staranju
• Dobra odpornost na ozon
• Dobre izolacijske lastnosti
• Odlična elastičnost
• Relativno dobra odpornost na olje
• Možna mehkoba v različnih trdotah od 40 do 70 Shore A
• Skladno z RoHS
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
48 mm
Izvrtina za vrtanje
60 mm
Zunanji premer
68 mm
Debelina vgradnje
2,5 mm
Višina
10,1 mm
Barva
Črna
Debelina membrane
1 mm
Material
Neopren
Ultravijolična odpornost
Da
Brez silikona
Ne
Skladno z RoHS
Da
ISO
Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 90 °C
Odpornost proti
Olje (omejeno), Ozon (dobro)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Dvojno prirobnična membrana CR
• Polikloropren – sintetični elastomer
• Notranja membrana
• Za tesnjenje kabelskih izhodov
• Dobra odpornost proti staranju
• Dobra odpornost na ozon
• Dobre izolacijske lastnosti
• Odlična elastičnost
• Relativno dobra odpornost na olje
• Možna mehkoba v različnih trdotah od 40 do 70 Shore A
• Skladno z RoHS
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
48 mm
Izvrtina za vrtanje
60 mm
Zunanji premer
68 mm
Debelina vgradnje
2,5 mm
Višina
10,1 mm
Barva
Črna
Debelina membrane
1 mm
Material
Neopren
Ultravijolična odpornost
Da
Brez silikona
Ne
Skladno z RoHS
Da
ISO
Guma - Tolerance za izdelke
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 90 °C
Odpornost proti
Olje (omejeno), Ozon (dobro)
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: