¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
TESNILO VODNIKA-RUMEN-(1,9-2,5MM)-D2,9MM
TESNILO VODNIKA-RUMEN-(1,9-2,5MM)-D2,9MM
Priloge
Art.-Št.:
0558991405
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
Premer tesnila
2,90 mm
Min./max. premer izolacije
1,9-2,5 mm
Primerno za premer luknje
4,00 mm
Premer ovratnika
4,50 mm
Dolžina
7 mm
Barva
Rumena
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Premer tesnila
2,90 mm
Min./max. premer izolacije
1,9-2,5 mm
Primerno za premer luknje
4,00 mm
Premer ovratnika
4,50 mm
Dolžina
7 mm
Barva
Rumena
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: