PLOŠČATI VTIČ. TULEC-(CN)-(JPT)-2,5QMM-L200MM

Priloge
Art.-Št.: 0558472004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja 2,8 x 0,8 mm
Dolžina napajalnega kabla 200 mm
Barva Rumena
Število zapornih ušes 2 KOSA
Ustreza originalni številki rezervnega dela VW 000 979 225
Površina Pocinjena pločevina
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja 2,8 x 0,8 mm
Dolžina napajalnega kabla 200 mm
Barva Rumena
Število zapornih ušes 2 KOSA
Ustreza originalni številki rezervnega dela VW 000 979 225
Površina Pocinjena pločevina