PUŠA KABELJSKI KONČNIK (25MM) 0,5-1,0
PUŠA KABELJSKI KONČNIK (25MM) 0,5-1,0
Priloge
Art.-Št.:
0558195001
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
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,0 mm
Premer čepov
2,50 mm
Premer tesnila
4,25 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,0 mm
Premer čepov
2,50 mm
Premer tesnila
4,25 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: