PUŠA KABELJSKI KONČNIK 40MM-(1,5-2,5Q
PUŠA KABELJSKI KONČNIK 40MM-(1,5-2,5Q
Priloge
Art.-Št.:
0558194003
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
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Min./max. premer izolacije
2,1-3,1 mm
Premer čepov
1,50 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Min./max. premer izolacije
2,1-3,1 mm
Premer čepov
1,50 mm
Premer tesnila
3,40 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: