SPONKA KABELSKA PUŠA 2,90MM-(0,75-1,5
SPONKA KABELSKA PUŠA 2,90MM-(0,75-1,5
Priloge
Art.-Št.:
0558194002
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
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,75-1,5 mm²
Min./max. premer izolacije
1,6-2,4 mm
Premer čepov
1,50 mm
Premer tesnila
2,90 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Zapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,75-1,5 mm²
Min./max. premer izolacije
1,6-2,4 mm
Premer čepov
1,50 mm
Premer tesnila
2,90 mm
Število zapornih ušes
4 KOSI
Material
Bronasta
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: