¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
VTIKAČ PL NEIZOL-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
VTIKAČ PL NEIZOL-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)
Priloge
Art.-Št.:
0558192102
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,0 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
2,8 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
2 KOSA
Material
Baker-železo
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
0,5-1 mm²
Min./max. premer izolacije
1,4-2,0 mm
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
2,8 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
2 KOSA
Material
Baker-železo
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: