KABELSKA SPOJKA 46211 9230 12X 6,8
KABELSKA SPOJKA 46211 9230 12X 6,8
Priloge
Art.-Št.:
05579230
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
Min./max. prečni prerez žice
16,0-35,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 12 mm
Min./max. vtičnica
12,0-6,8 mm
Debelina materiala
1,80 mm
Dolžina x širina
46 x 22,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
16,0-35,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 12 mm
Min./max. vtičnica
12,0-6,8 mm
Debelina materiala
1,80 mm
Dolžina x širina
46 x 22,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: