SPONKA KABELSKA 46211 9228 8X 6,8
SPONKA KABELSKA 46211 9228 8X 6,8
Priloge
Art.-Št.:
05579228
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
Min./max. prečni prerez žice
16,0-35,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Min./max. vtičnica
8,0-6,8 mm
Debelina materiala
1,80 mm
Dolžina x širina
37,5 x 15,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
16,0-35,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 8 mm
Min./max. vtičnica
8,0-6,8 mm
Debelina materiala
1,80 mm
Dolžina x širina
37,5 x 15,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: