KABELSKA SPOJKA 46211 9225 10X 5,4
KABELSKA SPOJKA 46211 9225 10X 5,4
Priloge
Art.-Št.:
05579225
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
Min./max. prečni prerez žice
10,0-25,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 10 mm
Min./max. vtičnica
10,0-5,4 mm
Debelina materiala
1,50 mm
Dolžina x širina
38,4 x 19,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
10,0-25,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 10 mm
Min./max. vtičnica
10,0-5,4 mm
Debelina materiala
1,50 mm
Dolžina x širina
38,4 x 19,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: