KABELSKA SPOJKA 46211 9219 6X 4,3
KABELSKA SPOJKA 46211 9219 6X 4,3
Priloge
Art.-Št.:
05579219
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
Min./max. prečni prerez žice
6,0-16,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 6 mm
Min./max. vtičnica
6,0-4,3 mm
Debelina materiala
1,20 mm
Dolžina x širina
26,5 x 11,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
6,0-16,0 mm²
Odprtina za prirobnico
Nazivni premer 6 mm
Min./max. vtičnica
6,0-4,3 mm
Debelina materiala
1,20 mm
Dolžina x širina
26,5 x 11,0 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: