VOTLICA KABELSKA-DUO-CU-(J2N)-SIVA-2,0X4,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4
•Material:
Baker
•Površina:
Pločevinasta
•Brez halogenov:
Da.
Priloge
Art.-Št.: 0557406
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Število žic 2 KOSA
Prečni prerez žice 4 mm²
Barva Siva
Dolžina 23 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 3,7 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Višina vstavitvenega tunela 4,9 mm
Širina vstavitvenega tunela 8,8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena
•Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Število žic 2 KOSA
Prečni prerez žice 4 mm²
Barva Siva
Dolžina 23 mm
Dolžina rokava 12 mm
Notranji premer rokava 3,7 mm
Debelina stene rokava 0,2 mm
Višina vstavitvenega tunela 4,9 mm
Širina vstavitvenega tunela 8,8 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,4 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da