PUŠA POC. 2,5 X7 MM

DIN: 46228

  • Material: C.U.
  • Premaz: J2N
  • Debelina stene tulca: 0,2 mm
  • Žični presek: 6 mm²
  • Dolžina: 18 mm
  • Teža izdelka (na kos): 0,354 g
  • Notranji premer tulca: 3,5 mm
  • Količina v paketu: 500.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0557184191
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Cevasta neizolirana konica je namenjena zaključevanju in kasnejšemu stiskanju bakrene žice, lahko pa se uporablja tudi za povezavo dveh ali več žic.

  • Ustreza ruski oznaki NShV.
  • Material kontaktnega dela: električni baker
  • Premaz kontaktnih delov: elektrolitsko kositranje
  • Temperaturno območje delovanja: -55°C do +135°C
  • Navodila
  • Velikost konice je izbrana glede na prečni prerez bakrene žice (ali vsoto prečnih prerezov več žic). Med namestitvijo je treba žico vstaviti v kovinski tulec s strani vtičnice.
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 2,5 mm²
Dolžina 7 mm
Notranji premer rokava 2,2 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
*
*
*

Cevasta neizolirana konica je namenjena zaključevanju in kasnejšemu stiskanju bakrene žice, lahko pa se uporablja tudi za povezavo dveh ali več žic.

  • Ustreza ruski oznaki NShV.
  • Material kontaktnega dela: električni baker
  • Premaz kontaktnih delov: elektrolitsko kositranje
  • Temperaturno območje delovanja: -55°C do +135°C
  • Navodila
  • Velikost konice je izbrana glede na prečni prerez bakrene žice (ali vsoto prečnih prerezov več žic). Med namestitvijo je treba žico vstaviti v kovinski tulec s strani vtičnice.
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 2,5 mm²
Dolžina 7 mm
Notranji premer rokava 2,2 mm
Debelina stene rokava 0,15 mm
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna