VIJAČNA SPONKA ZA VODNIKE VDE 2,5QMM

Priloge
Art.-Št.: 05566
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Vsebina
• 5 palic, črna
• 2 vrstici, modra
• 2 črtici, zelena
• 1 bar, rjava Obvestilo Število vodnikov:
1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 1,5-4 mm²
Tip Odpri
Število električnih drogov 12 KOSOV
Nazivni tok 32 A
Nazivna napetost 450 V/AC/DC
Ognjevarni 850°C
Največja neprekinjena delovna temperatura 85 °C
Material PA - Poliamid
Standard EN Povezovalni material za nizkonapetostne električne tokokroge v gospodinjstvu ali podobnih aplikacijah
Minimalni presek žice 1,5 mm²
Največji prečni prerez žice 4 mm²
*
*
*
Vsebina
• 5 palic, črna
• 2 vrstici, modra
• 2 črtici, zelena
• 1 bar, rjava Obvestilo Število vodnikov:
1,5 mm2 — 6; 2,5 mm2 — 4; 4,0 mm2 — 2
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 1,5-4 mm²
Tip Odpri
Število električnih drogov 12 KOSOV
Nazivni tok 32 A
Nazivna napetost 450 V/AC/DC
Ognjevarni 850°C
Največja neprekinjena delovna temperatura 85 °C
Material PA - Poliamid
Standard EN Povezovalni material za nizkonapetostne električne tokokroge v gospodinjstvu ali podobnih aplikacijah
Minimalni presek žice 1,5 mm²
Največji prečni prerez žice 4 mm²