SPOJKA KABELSKA ZA CINJENJE RUMENA-6MM

Priključki, odporni na prah in vlago.
Priloge
Art.-Št.: 05559233
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Polprozorna toplokrčna cev za enostavno vizualno spremljanje povezave.

Opozorilo


Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 4,00-6,00 mm²
Največji premer svežnja 6,0 mm
Barva Rumena
Dielektrična trdnost 2 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 500 °C
Dolžina 42 mm
*
*
*
Polprozorna toplokrčna cev za enostavno vizualno spremljanje povezave.

Opozorilo


Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 4,00-6,00 mm²
Največji premer svežnja 6,0 mm
Barva Rumena
Dielektrična trdnost 2 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 500 °C
Dolžina 42 mm