NORMA-CEVNA OBJEMKA 37/20#$054037 20

Za povezave z visokim in enakomernim kontaktnim tlakom.

Priloge
Art.-Št.: 054037 20
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zmogljiv dizajn vpenjalne čeljusti

  • • Visoka vpenjalna sila
  • • Visoka gostota
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Širina pasu 20 mm
Nazivni premer 37 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 36,5-37,5 mm
Vrsta pogona Reža/šesterokotnik
Standardi DIN 3017
*
*
*

Zmogljiv dizajn vpenjalne čeljusti

  • • Visoka vpenjalna sila
  • • Visoka gostota
Specifikacije izdelkov
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Širina pasu 20 mm
Nazivni premer 37 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 36,5-37,5 mm
Vrsta pogona Reža/šesterokotnik
Standardi DIN 3017