VEZICA KABELSKA-SPECIAL-LEČ.GL.-375MM

Za trajno obratovalno temperaturo do +115°C.
Priloge
Art.-Št.: 0502510
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
* *
Širina pasu 7,6 mm
Širina 7,6 mm
Dolžina 375 mm
Minimalni premer vrtine 11 mm
Maksimalni premer vrtine 12 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 105 °C
Ultravijolična odpornost Da
Barva Črna
*
*
*

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
Širina pasu 7,6 mm
Širina 7,6 mm
Dolžina 375 mm
Minimalni premer vrtine 11 mm
Maksimalni premer vrtine 12 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 105 °C
Ultravijolična odpornost Da
Barva Črna