KABEL VEZICA - BELA 2,5X110

Za trajno obratovalno temperaturo do +115°C.
Priloge
Art.-Št.: 0502400
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
* *
Širina pasu 2,5 mm
Dolžina 110 mm
Širina območja za označevanje 25,0 mm
Dolžina območja za označevanje 8,0 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Barva Narava
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
*
*
*

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
Širina pasu 2,5 mm
Dolžina 110 mm
Širina območja za označevanje 25,0 mm
Dolžina območja za označevanje 8,0 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Barva Narava
Brez halogenov Da
Brez silikona Da