KABEL VEZICA 4,8X184

Za trajno obratovalno temperaturo do +115°C.
Priloge
Art.-Št.: 05022711
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
* *
Širina pasu 4,8 mm
Dolžina 184 mm
Min./max. premer svežnja 3,5-45 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Barva Narava
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
*
*
*

• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
Širina pasu 4,8 mm
Dolžina 184 mm
Min./max. premer svežnja 3,5-45 mm
Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 85 °C
Barva Narava
Brez halogenov Da
Brez silikona Da