MAZDA-PVC UDARNI ZATIČ-ČRN
MAZDA-PVC UDARNI ZATIČ-ČRN
Oblikuje prilagodljive sisteme zakovic, ki jih je mogoče preprosto sprostiti.
Priloge
Art.-Št.:
0501131003
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
Min./max. premer vrtalne luknje
8,90-9,10 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,30-4,70 mm
Dolžina
9,20 mm
Dolžina pod glavo
9,20 mm
Premer glave
19,90 mm
Višina glave
3,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 6 - Poliamid 6
Primerno za proizvajalca vozil
Ford
Ustreza originalni številki rezervnega dela
4327144
mesto namestitve
Universal
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
8,90-9,10 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,30-4,70 mm
Dolžina
9,20 mm
Dolžina pod glavo
9,20 mm
Premer glave
19,90 mm
Višina glave
3,00 mm
Barva
Črna
Material
PA 6 - Poliamid 6
Primerno za proizvajalca vozil
Ford
Ustreza originalni številki rezervnega dela
4327144
mesto namestitve
Universal
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: