BT-PSA-SPREIZMUTTER-CITR/PEUG-TRANS
BT-PSA-SPREIZMUTTER-CITR/PEUG-TRANS
Priloge
Art.-Št.:
0501121125
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
Ustreza originalni številki rezervnega dela
699280, 7677856, 7703081019
Primerno za premer vijaka min./max.
4,2-4,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,8-2,5 mm
Minimalna/maximalna dolžina
12,8-12,8 mm
Skupna višina
10 mm
Min./max. širina
7-7 mm
Material
PA 66 - Poliamid
Barva
Nevtralno
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Ustreza originalni številki rezervnega dela
699280, 7677856, 7703081019
Primerno za premer vijaka min./max.
4,2-4,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
0,8-2,5 mm
Minimalna/maximalna dolžina
12,8-12,8 mm
Skupna višina
10 mm
Min./max. širina
7-7 mm
Material
PA 66 - Poliamid
Barva
Nevtralno
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: