PVC ČEP ČRN#$0501106201

Grobo graduirana oblika bora.

Priloge
Art.-Št.: 0501106201
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Prihranek stroškov in časa

  • • Hitra in enostavna vtisna montaža

Varno sedi v komponenti.

Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. premer vrtalne luknje 6-6 mm
Min./max. debelina pritrditve 3-12 mm
Premer glave 15 mm
Višina glave 2 mm
Dolžina pod glavo 17 mm
Barva Črna
Material PA 66 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela 4227711
Vrsta vozila Primerno za vse modele vozil
*
*
*

Prihranek stroškov in časa

  • • Hitra in enostavna vtisna montaža

Varno sedi v komponenti.

Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje 6-6 mm
Min./max. debelina pritrditve 3-12 mm
Premer glave 15 mm
Višina glave 2 mm
Dolžina pod glavo 17 mm
Barva Črna
Material PA 66 - Poliamid
Primerno za proizvajalca vozil Universal
Ustreza originalni številki rezervnega dela 4227711
Vrsta vozila Primerno za vse modele vozil