ČEP PVC ZA BMW-ČRN
ČEP PVC ZA BMW-ČRN
Priloge
Art.-Št.:
0501105124
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
Zakovica, zaobljena
• Enostavna montaža z orodjem za slepe zakovice
• Brez korozije, ščiti pred kontaktno korozijo
• Možnost neprevodne povezave
• Omogoča pritrditev na votline
Specifikacije izdelkov
*
*
Premer vrtine
6 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,8-5 mm
Premer rokava
5,8 mm
Dolžina rokava
19 mm
Premer glave
20 mm
Višina glave
2,7 mm
Barva
Črna
Ustreza originalni številki rezervnega dela
51717002953
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
51777171004
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Zakovica, zaobljena
• Enostavna montaža z orodjem za slepe zakovice
• Brez korozije, ščiti pred kontaktno korozijo
• Možnost neprevodne povezave
• Omogoča pritrditev na votline
Specifikacije izdelkov
Premer vrtine
6 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,8-5 mm
Premer rokava
5,8 mm
Dolžina rokava
19 mm
Premer glave
20 mm
Višina glave
2,7 mm
Barva
Črna
Ustreza originalni številki rezervnega dela
51717002953
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
51777171004
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: