MU-BL-BMW-(A2C)-4,8MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0501105110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Hitra in varna povezava dveh ali več komponent

  • • Enostavna montaža in demontaža
  • • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijake Premer 4,8 mm
Min./max. debelina pritrditve 1,7-2,3 mm
Dolžina 16,6 mm
Širina 11 mm
Razdalja med središčem luknje in robom 7,2 mm
Debelina materiala 0,6 mm
Površina Srebrna kovinska antikorozijska prevleka
Material Vzmetno jeklo CK 67
Obrazec Tip A
*
*
*

• Hitra in varna povezava dveh ali več komponent

  • • Enostavna montaža in demontaža
  • • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijake Premer 4,8 mm
Min./max. debelina pritrditve 1,7-2,3 mm
Dolžina 16,6 mm
Širina 11 mm
Razdalja med središčem luknje in robom 7,2 mm
Debelina materiala 0,6 mm
Površina Srebrna kovinska antikorozijska prevleka
Material Vzmetno jeklo CK 67
Obrazec Tip A