¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
BT-OPEL-ČEP-ZA POKROV MOTORJA
BT-OPEL-ČEP-ZA POKROV MOTORJA
Priloge
Art.-Št.:
0501103043
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
Min./max. premer vrtalne luknje
7-7 mm
Min./max. debelina pritrditve
7,7-7,7 mm
Premer glave
21,5 mm
Višina glave
0,9 mm
Dolžina pod glavo
9,3 mm
Barva
Črna
Material
PA 66 - Poliamid
Ustreza originalni številki rezervnega dela
1162488
Vrsta vozila
Osebni avtomobil
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
90355604
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
7-7 mm
Min./max. debelina pritrditve
7,7-7,7 mm
Premer glave
21,5 mm
Višina glave
0,9 mm
Dolžina pod glavo
9,3 mm
Barva
Črna
Material
PA 66 - Poliamid
Ustreza originalni številki rezervnega dela
1162488
Vrsta vozila
Osebni avtomobil
Ustreza originalni številki rezervnega dela 2
90355604
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: