BT-VW/AUDI-INVERKLCLIP-TRANSP
BT-VW/AUDI-INVERKLCLIP-TRANSP
Priloge
Art.-Št.:
0501101354
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
Polioksimetilen
Barva
Bela
Min./max. premer vrtalne luknje
5-5 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,2-2,2 mm
Premer glave
12,6 mm
Premer jedra
7 mm
Glava z razponom oprijema
2,2 mm
Največja širina
14,9 mm
Dolžina pod glavo
17,6 mm
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Polioksimetilen
Barva
Bela
Min./max. premer vrtalne luknje
5-5 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,2-2,2 mm
Premer glave
12,6 mm
Premer jedra
7 mm
Glava z razponom oprijema
2,2 mm
Največja širina
14,9 mm
Dolžina pod glavo
17,6 mm
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: