MATICA PLOČEVINSKA-PVC TOYOTA-ČRNA
MATICA PLOČEVINSKA-PVC TOYOTA-ČRNA
Priloge
Art.-Št.:
05007793
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
Premer vrtine
5,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
1-2 mm
Dolžina
30 mm
Širina
20 mm
Razdalja med središčem luknje in robom
12 mm
Barva
Črna
Material
Plastika
Primerno za proizvajalca vozil
Lexus, Toyota
Ustreza originalni številki rezervnega dela
5387914010
Primerno za vijake
Premer 4,2 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Premer vrtine
5,5 mm
Min./max. debelina pritrditve
1-2 mm
Dolžina
30 mm
Širina
20 mm
Razdalja med središčem luknje in robom
12 mm
Barva
Črna
Material
Plastika
Primerno za proizvajalca vozil
Lexus, Toyota
Ustreza originalni številki rezervnega dela
5387914010
Primerno za vijake
Premer 4,2 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: