PODLOŽKA VARNOSTNA -DIN6799-19,0
PODLOŽKA VARNOSTNA -DIN6799-19,0
Priloge
Art.-Št.:
0490190
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
Primerno za premer utorov
19 mm
Primerno za min./max. gredi
20-31 mm
Notranji premer
15,92 mm
Zunanji premer
37,6 mm
DEBELINA
1,75 mm
DIN
Oporne podložke za gredi
Material
Jeklo
Površina
Fosfatiran
Obrazec
Tip RA
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za premer utorov
19 mm
Primerno za min./max. gredi
20-31 mm
Notranji premer
15,92 mm
Zunanji premer
37,6 mm
DEBELINA
1,75 mm
DIN
Oporne podložke za gredi
Material
Jeklo
Površina
Fosfatiran
Obrazec
Tip RA
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: