PODLOŽKA VARNOSTNA-DIN6799-D12,0
PODLOŽKA VARNOSTNA-DIN6799-D12,0
Priloge
Art.-Št.:
0490120
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
Primerno za premer utorov
12 mm
Primerno za min./max. gredi
13-18 mm
Notranji premer
10,45 mm
Zunanji premer
23,4 mm
DEBELINA
1,3 mm
DIN
Oporne podložke za gredi
Material
Jeklo
Površina
Fosfatiran
Obrazec
Tip RA
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za premer utorov
12 mm
Primerno za min./max. gredi
13-18 mm
Notranji premer
10,45 mm
Zunanji premer
23,4 mm
DEBELINA
1,3 mm
DIN
Oporne podložke za gredi
Material
Jeklo
Površina
Fosfatiran
Obrazec
Tip RA
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: