PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM-D24
PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM-D24
Priloge
Art.-Št.:
04690024
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
Primerno za vijake
Nazivni premer 24 mm
Notranji premer
24.000 mm
Zunanji premer
36 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
25 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
26 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijake
Nazivni premer 24 mm
Notranji premer
24.000 mm
Zunanji premer
36 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
25 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
26 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: