PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM D22
PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM D22
Priloge
Art.-Št.:
04690022
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
Primerno za vijake
Nazivni premer 22 mm
Notranji premer
22.000 mm
Zunanji premer
32 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
23 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
24 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijake
Nazivni premer 22 mm
Notranji premer
22.000 mm
Zunanji premer
32 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
23 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
24 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: