PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM D20
PODLOŽKA Z GUMI TESNILOM D20
Priloge
Art.-Št.:
04690020
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
Primerno za vijake
Nazivni premer 20 mm
Notranji premer
20.000 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
21 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
22 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijake
Nazivni premer 20 mm
Notranji premer
20.000 mm
Zunanji premer
30 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Jeklo
Trdota Shore A
70 +/- 5
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Min./max. temperaturna odpornost
-35 do 120 °C
Prebojna odprtina skladno z DIN 69F
21 mm
Prebojna odprtina skladno z DIN 69M
22 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: