Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
/
PODLOŽKA BAKRENA 522 A DIN 7603 DIESEL-TOL522-9,5X20X1,0
PODLOŽKA BAKRENA 522 A DIN 7603 DIESEL-TOL522-9,5X20X1,0
Priloge
Art.-Št.:
046495 20
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
Notranji premer
9,5 mm
Zunanji premer
20 mm
Debelina materiala
1,0 mm
Primerjalna številka
Orig. DB-Nr. 3460 170 160, Orig. MAN-Nr. 51.987 01.0065
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Material
Baker
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
9,5 mm
Zunanji premer
20 mm
Debelina materiala
1,0 mm
Primerjalna številka
Orig. DB-Nr. 3460 170 160, Orig. MAN-Nr. 51.987 01.0065
DIN
Tesnilni obročki, tip A
Material
Baker
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: