TESNILO ALU HONDA 14X22X2
TESNILO ALU HONDA 14X22X2
Priloge
Art.-Št.:
046411422
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
Notranji premer
14 mm
Zunanji premer
22 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Aluminij
Primerno za proizvajalca vozil
Honda, Kia
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Honda: 94109-14000, KIA: 2151323000/ K995641400
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
14 mm
Zunanji premer
22 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Aluminij
Primerno za proizvajalca vozil
Honda, Kia
Ustreza originalni številki rezervnega dela
Honda: 94109-14000, KIA: 2151323000/ K995641400
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
TESNILO ALU DIN 7603 A 14 X 20
046314 20
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
TESNILO ALU DIN 7603 A 12 X 18
046312 18
Material:
Aluminij
Površina:
Surova
Oblika:
A
Temperaturna odpornost maks.:
200 °C
DIN:
7603
TESNILO ALUMINIJ-12X17X1,5
046412 17
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-4,8X178
0502141
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-BELA-4,8X360
050216
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: