SEGER-OBROČ 472 ZA VIJ.. 16 X 1
SEGER-OBROČ 472 ZA VIJ.. 16 X 1
Priloge
Art.-Št.:
043916
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
Primerno za luknje
16 mm
Primerno za premer utorov
16,8 mm
Zunanji premer
17,3 mm
Širina oči
3,8 mm
Širina
2 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 472
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Oblikovanje
Standardna zasnova
Obrazec
Tip J
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za luknje
16 mm
Primerno za premer utorov
16,8 mm
Zunanji premer
17,3 mm
Širina oči
3,8 mm
Širina
2 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 472
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Oblikovanje
Standardna zasnova
Obrazec
Tip J
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: