VAROVALNI OBROČ-OBROČ 471 20 X 1,2
VAROVALNI OBROČ-OBROČ 471 20 X 1,2
Priloge
Art.-Št.:
043820
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
Primerno za gredi
20 mm
Primerno za premer utorov
19 mm
Notranji premer
18,5 mm
Širina oči
4 mm
Širina
2,6 mm
DEBELINA
1,2 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za gredi
20 mm
Primerno za premer utorov
19 mm
Notranji premer
18,5 mm
Širina oči
4 mm
Širina
2,6 mm
DEBELINA
1,2 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: