SEGER-OBROČ 471 VALOVIT 18 X 1,2
SEGER-OBROČ 471 VALOVIT 18 X 1,2
Priloge
Art.-Št.:
043818
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
Primerno za gredi
18 mm
Primerno za premer utorov
17 mm
Notranji premer
16,5 mm
Širina oči
3,9 mm
Širina
2,4 mm
DEBELINA
1,2 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za gredi
18 mm
Primerno za premer utorov
17 mm
Notranji premer
16,5 mm
Širina oči
3,9 mm
Širina
2,4 mm
DEBELINA
1,2 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: