SEGER-OBROČ 471 VALOVIT 12 X 1
SEGER-OBROČ 471 VALOVIT 12 X 1
Priloge
Art.-Št.:
043812
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
Primerno za gredi
12 mm
Primerno za premer utorov
11,5 mm
Notranji premer
11 mm
Širina oči
3,3 mm
Širina
1,8 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za gredi
12 mm
Primerno za premer utorov
11,5 mm
Notranji premer
11 mm
Širina oči
3,3 mm
Širina
1,8 mm
DEBELINA
1 mm
Standardi
DIN 471
Oblikovanje
Standardna zasnova
Material
Vzmetno jeklo
Površina
PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: