¸
Opomba
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
PODLOŽKA 17 DIN 9021-A
PODLOŽKA 17 DIN 9021-A
Priloge
Art.-Št.:
041716
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
17 mm
Zunanji premer
50 mm
DEBELINA
3 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 16 mm
Notranji premer
17 mm
Zunanji premer
50 mm
DEBELINA
3 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJ-VRTK-POLKR-H2-(A3K)-4,2X19
02184 19
Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
Drugi standard:
Tovarniški standard
Oblika glave:
Polokrogla glava z robom
Notranji pogon:
H2
Vrsta navoja:
Pločevinasti navoj
RoHS skladnost:
Da
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUKNJ.D1 4,3
04194
ZAK-PLPLK-A/J-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4,0X16
09364 16
PLASTIČNI UDARNI VLOŽEK Z VIJAKOM-PZ2-A1K-10-6X40
090630640V
PODLOŽKA 8,4 DIN 9021-A
04178
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: