¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA 8,4 DIN 9021-A
PODLOŽKA 8,4 DIN 9021-A
Priloge
Art.-Št.:
04178
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 8 mm
Notranji premer
8,4 mm
Zunanji premer
24 mm
DEBELINA
2 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Jeklo
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA 6,4 DIN 9021-A
04176
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4,0X16
09364 16
VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL. S PRIR.-PH2-(A3K)-4,2X19
02184 19
Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
Drugi standard:
Tovarniški standard
Oblika glave:
Polokrogla glava z robom
Notranji pogon:
H2
Vrsta navoja:
Pločevinasti navoj
RoHS skladnost:
Da
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUKNJ.D1 4,3
04194
MATICA 6KT A2-70 934 M 5
03225
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: