PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D6,4
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D6,4
Priloge
Art.-Št.:
0412926
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Iz nerjavečega jekla A4
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Iz nerjavečega jekla A4
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PODLOŽKA KLEPARSKA-DIN9021-A4-D5,3
0412925
DRŽALO NASTAVKOV-UNIVERZALNO-MAGNET-1/4"-L74MM
0614176702
Pogon:
E 6,3 (1/4 cola)
Vrsta pogona:
Zunanji šesterokotnik
Prenos (izhod):
1/4 cola
Vrsta prenosa:
Notranji šesterokotnik
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: